SCHNEIDER ELECTRIC - RC-suoja - LA9D09980 RC suoja 220V AC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 220...220 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 220...220 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110080193
Sähkönumero
3782882
Toimittajan tuotenumero
LA9D09980
Tukkuerä
100
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
220...220 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
220...220 V
RC-piiri 220VAC
Vaimennusyksikkö suurten taajuuksien vaimennukseen
Vaimennusyksikkö suurten taajuuksien vaimennukseen