SCHNEIDER ELECTRIC - REDtest 2P 25A 30MA A - 18280

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303430182801

Sähkönumero

3253820

Toimittajan tuotenumero

18280

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

25 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Laitteen leveys:

89.2 mm

Laitteen korkeus:

115 mm

Laitteen syvyys:

79.5 mm

Väri:

valkoinen

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

44 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...2.5 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-5...40 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Vikavirtakytkin REDtest 2P 25A 30MA A itsepalautuva, itsetestatus

Multi 9 RED - Vikavirtasuojakatkaisijat automaattikuittauksella

RED-sarjan laitteet ovat maavuotosuojalaitteita, joissa on sisäänrakennettu resetointi. Maavirtasuoja resetoituu automaattisesti, kun vika on korjattu ja eristys tarkastettu. Kolme muunnosta: RED, REDs, REDtest.
  • napojen määrä: 2
  • nimellisvirta: 25 … 63 A
  • herkkyys: 30 ... 300 mA
    automaattinen resetointi edeltävällä eristyksen tarkastuksella (pidennetty, jos tarvitaan REDs)
  • paikallinen ilmaisu
  • etäilmaisu malleissa REDs ja REDtest
  • REDtest-mallilla viikkotesti ilman virransyötön katkaisua
Soveltuvat vaihe->nolla -verkkoihin ja TT- tai TN-maadoitusjärjestelmiin.
Eristyksen valvonta takaa sähkönsyötön jatkuvuuden. Se antaa myös optimaalisen suojauksen ja turvallisuuden ja takaa mielenrauhan. Etävalvontaan käytetty etähälytys on mahdollista REDsillä ja REDtestillä apukontaktia käyttäen: ylläpitoon kuluvan ajan lyhentäminen on nopea tapa parantaa tuottavuutta.

Sovellukset:
REDistä on kolme versiota eri tarkoituksiin:
  • RED: asuntosovellukset
  • REDs ja REDtest: julkiset rakennukset/teollisuus ja infrastruktuuri (Telecom-releet, julkinen valaistus, valaistut merkit, seteliautomaatit, hissit, kylmiöt jne.). REDtest soveltuu myös asuntosektorille.