SCHNEIDER ELECTRIC - Relekanta RXM2/RXM4 releille - RXZE2M114

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nastojen määrä - 14

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 82.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119404242

Sähkönumero

2721582

Toimittajan tuotenumero

RXZE2M114

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nastojen määrä:

14

Leveys:

30 mm

Korkeus:

82.5 mm

Toiminnon laajennus mahdollinen:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Syvyys:

76 mm

Relekanta, Harmony Relay, rele RXMA2/4, erilaiset liitännät , jousiliitin

Releen kanta Zelio

Yksinkertaisesti nerokkaat aikareleet.
Zelio-ajastimien tarkka säädettävyys ja selkeät kytkentäkaaviot tekevät niistä yksinkertaisia, nopeita ja helposti käyttöönotettavia. Koska lähtöjen määrä on valittavissa ja liittimet voivat olla ruuvi- tai jousityyppisiä, Zelio Time on joustava ja suorituskykyinen ratkaisu.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden ohjauspaneelit, prosessien valvonta ja ohjaus.
  • Sovellukset, joissa jaksonaikoja pitää muuttaa usein ja helposti.