SCHNEIDER ELECTRIC - Relekanta Zelio - Jousiliitin relekanta RSB1 rel

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nastojen määrä - 5

  • Leveys - 16 mm

  • Korkeus - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481465733

Sähkönumero

2721361

Toimittajan tuotenumero

RSZE05P

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nastojen määrä:

5

Leveys:

16 mm

Korkeus:

60 mm

Toiminnon laajennus mahdollinen:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Syvyys:

98 mm

Relekanta, Zelio Rele, jousiliitin, releille RSB1

Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.