SCHNEIDER ELECTRIC - Relekanta Zelio - Jousiliitin relekanta RSB2 rel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 8
Leveys - 16 mm
Korkeus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481465740
Sähkönumero
2721362
Toimittajan tuotenumero
RSZE08P
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
8
Leveys:
16 mm
Korkeus:
60 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Syvyys:
98 mm
Relekanta, Zelio Rele, jousiliitin, releille RSB2
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.




