SCHNEIDER ELECTRIC - Relekanta Zelio - Jousiliitin relekanta RXM2/RXM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 14
Leveys - 31 mm
Korkeus - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481465764
Sähkönumero
2721364
Toimittajan tuotenumero
RXZE14P
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
14
Leveys:
31 mm
Korkeus:
85 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Syvyys:
98 mm
Relekanta, Zelio Rele, jousiliitin, releille RXM2/RXM4
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.
Zelio jousiliitin relekanta mahdollistaa nopeat liitännät niin asennus- kuin huoltotöissä. Asennuksessa saavutetaan 50 % ajansäästöt ruuviliitinkantaan verrattuna. Nopea syöttöliitännän yhdistäminen 2-pinnisellä jumpilla. Helppo kytkeä ja nopea vianmääritys integroiduilla testiliittimiltä. Liitäntä kestää 40 N ulosvetovoiman.




