SCHNEIDER ELECTRIC - Releyksikkö - WISER Kytkinmoduuli 10AX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481909763
Sähkönumero
2622124
Toimittajan tuotenumero
CCT5011-0002
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
harmaa
Kokoonpano:
peruselementti
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7016
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentäkyky:
100...2200 W
Kytkentäkyky HVAC:
0...0 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
22 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.
Kojerasiaan asennettava Zigbee-relemoduuli muuttaa perinteisen kytkimen älykkääksi. Näin voidaan lisätä älyä minkä tahansa kalustesarjan kytkimeen, kunhan se voidaan muuttaa impulssijousella painikkeeksi. Samaa kuormaa/relemoduulia voidaan ohjata kymmenellä eri jousipainikkeella.
Kuormat:
- LED: 200W
- Hehkulamput: 2200W
- Halogeenit: 2000W
- 12V halogeenit: 1050VA (elektroninen muuntaja) 500VA (rautasydänmuuntaja)
- Kapasitiivinen kuorma: 10A, 140mF
- Energiansäästölamput: 100W
- 1-vaiheiset moottorit 230V: 1000VA
- Lämmittimet max 1500W
- Lämminvesivaraajat max 2000W
Ominaisuudet:
- Sertifioitu Zigbee 3.0
- Voidaan käyttää perinteisenä kytkimenä tai ohjata langattomasti
- Voidaan yhdistää muihin Wiser-tuotteisiin myös ilman keskusyksikköä ja puhelinsovellusta
- Mitat: 43 x 43 x 22 mm.
- Kojerasian minimisyvyys 26mm, ja jos käytetään jousipainiketta, niin syvää kojerasiaa suositellaan.
- Vaatii nollajohdon
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
Certified by Cozify: Voidaan yhdistää ja käyttää Cozify-älykotijärjestelmässä
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant
IP20, käyttölämpötila 0-35C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Yhteensopiva DCL-valaisinpistorasia: WDE005002 sno 1110535
Moduuli on mahdollista parittaa myös suoraan langattomaan painikkeeseen
Katso ohje Sahkonumerot.fi-liitetiedostoista sekä alla olevat videot ennen asentamista.Ohjetta suoraparitukseen ei toimiteta laitteen mukana, sillä laite on ensisijaisesti tarkoitettu yhdistettäväksi Wiser-keskusyksikköön.
Parituksen luominen (video): https://youtu.be/oJtclmqXg-0
Huomioi, että näppäilyt pitää tehdä nopeasti.
Mikäli laitteet halutaan myöhemmin yhdistää Wiser-keskusyksikköön, paritus tulee purkaa.
Parituksen purkaminen (video): https://youtu.be/3wzAf-UwXAw





