SCHNEIDER ELECTRIC - Rengas Ø60 pun LED 24V - ZBY9W2B140

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - muu

  • Merkinnän kieli - muu

  • Merkintä ISO-symboleilla - muu

  • Väri - keltainen

  • Muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489745165

Sähkönumero

2362963

Toimittajan tuotenumero

ZBY9W2B140

Tukkuerä

50

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Merkinnän kieli:

muu

Merkintä ISO-symboleilla:

muu

Väri:

keltainen

Muoto:

pyöreä

Ulkohalkaisija:

60 mm

Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, ei teksti,syöttöjännite 24VACDC

Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, ei teksti, syöttöjännite 24VACDC