SCHNEIDER ELECTRIC - Rengas Ø60 pun LED EMSTOP 230V - ZBY9W2M330


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - hätä-seis
Merkinnän kieli - englantilainen
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - keltainen
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489745301
Sähkönumero
2362954
Toimittajan tuotenumero
ZBY9W2M330
Tukkuerä
50
Merkinnän/painatuksen merkitys:
hätä-seis
Merkinnän kieli:
englantilainen
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
keltainen
Muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
60 mm
Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, tekstiEMERGENCY STOP ja syöttöjännite 230VAC
Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, teksti EMERGENCY STOP ja syöttöjännite 230VAC
Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, teksti EMERGENCY STOP ja syöttöjännite 230VAC