SCHNEIDER ELECTRIC - Rengas Ø60 pun LED 120V - ZBY9W2G140


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - muu
Merkinnän kieli - muu
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - keltainen
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489745240
Sähkönumero
2362964
Toimittajan tuotenumero
ZBY9W2G140
Tukkuerä
50
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkinnän kieli:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
keltainen
Muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
60 mm
Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, ei teksti,syöttöjännite 120VAC
Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, ei teksti, syöttöjännite 120VAC
Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, ei teksti, syöttöjännite 120VAC