SCHNEIDER ELECTRIC - Rengas Ø60 pun LED 230V - ZBY9W2M140


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - muu
Merkinnän kieli - muu
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - keltainen
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489745325
Sähkönumero
2362965
Toimittajan tuotenumero
ZBY9W2M140
Tukkuerä
50
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkinnän kieli:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
keltainen
Muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
60 mm
Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, ei teksti,syöttöjännite 230VAC
Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, ei teksti, syöttöjännite 230VAC
Rengas Ø60mm hätä-seis-painikkeelle, keltainen, punainen LED, ei teksti, syöttöjännite 230VAC