SCHNEIDER ELECTRIC - Riippuohjain 1nop. hs-painike - XACA2013

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Mitoituskäyttövirta Ie, AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Nopeuksien lukumäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Mahdolliset ajosuunnat - nosto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110558777

Sähkönumero

2319958

Toimittajan tuotenumero

XACA2013

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Mitoituskäyttövirta Ie, AC-15, 600 V:

1.2 A

Nopeuksien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Mahdolliset ajosuunnat:

nosto

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelon laatuluokka:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

13

Kotelon kannen väri:

keltainen

Leveys:

52 mm

Korkeus:

295 mm

Syvyys:

101 mm

Harmony Riippuohjainkotelo XAC-A 2013

Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita

Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
  • IEC-standardien mukaisia
  • CE-merkintä
  • UL/CS-sertifiointi
  • IP 65
  • Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
  • Ruuviliittimet
  • Täydelliset tuotteet
  • Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Edut: Nämä vaativaan käsittelyyn suunnitellut lujarakenteiset riippuohjaimet täyttävät IEC-standardien turvallisuusvaatimukset. Ne ovat paitsi yksinkertaisia ja intuitiivisia myös erittäin mukavia käyttää.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit