SCHNEIDER ELECTRIC - Riippuohjain 2nop. 2 pain. - XACA207


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Mitoituskäyttövirta Ie, AC-15, 600 V - 1.2 A
Nopeuksien lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Mahdolliset ajosuunnat - nosto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110645033
Sähkönumero
2363062
Toimittajan tuotenumero
XACA207
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Mitoituskäyttövirta Ie, AC-15, 600 V:
1.2 A
Nopeuksien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Mahdolliset ajosuunnat:
nosto
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelon laatuluokka:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Kotelon kannen väri:
keltainen
Leveys:
52 mm
Korkeus:
295 mm
Syvyys:
71 mm
Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita
Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
- IEC-standardien mukaisia
- CE-merkintä
- UL/CS-sertifiointi
- IP 65
- Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
- Ruuviliittimet
- Täydelliset tuotteet
- Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Sovellukset:
- Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit