SCHNEIDER ELECTRIC - Riippuohjainkotelo - XACB1215 2x6-aukkoinen

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 12

  • Läpiviennin halkaisija - 35 mm

  • Kotelon kannen väri - keltainen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110665611

Sähkönumero

2319782

Toimittajan tuotenumero

XACB1215

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

12

Läpiviennin halkaisija:

35 mm

Kotelon kannen väri:

keltainen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Soveltuu päävirtapiirille:

kyllä

Soveltuu ohjausvirralle:

kyllä

Harmony Riippuohjainkotelo XACB1215 12 AUKKOA

Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita

Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
  • IEC-standardien mukaisia
  • CE-merkintä
  • UL/CS-sertifiointi
  • IP 65
  • Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
  • Ruuviliittimet
  • Täydelliset tuotteet
  • Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Edut: Nämä vaativaan käsittelyyn suunnitellut lujarakenteiset riippuohjaimet täyttävät IEC-standardien turvallisuusvaatimukset. Ne ovat paitsi yksinkertaisia ja intuitiivisia myös erittäin mukavia käyttää.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit