SCHNEIDER ELECTRIC - Rinnansyöttökisko 2-os. - GV2G272


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 72 mm
Pituus - 144 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 72
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110555929
Sähkönumero
3760178
Toimittajan tuotenumero
GV2G272
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
72 mm
Pituus:
144 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
72
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
2
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
11 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
musta
Rinnansyöttökiskot kontaktorien helppoon ja nopeaan asennukseen vierekkäin