SCHNEIDER ELECTRIC - Rinnansyöttökisko 4-os. - GV2G472

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 72 mm

  • Pituus - 288 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 72

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110555868

Sähkönumero

3760179

Toimittajan tuotenumero

GV2G472

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

72 mm

Pituus:

288 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

72

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

4

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

11 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

musta

TeSys rinnansyöttökisko 4-os.

Rinnansyöttökiskot kontaktorien helppoon ja nopeaan asennukseen vierekkäin