SCHNEIDER ELECTRIC - Ripustuspistorasia - Ripa 1-os.16A/250V/IP44 3-vaih


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034605050
Sähkönumero
3460505
Toimittajan tuotenumero
235229000
Tukkuerä
15
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Halogeeniton:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Vaihe-erotellut pistorasiat:
kyllä
Ripapistorasiat.
Pinta- tai riippuasennus (MMJ tai MMJK 5 x 2,5 mm2).
Pistorasiat toimitetaan holkkitiivistein, lisäksi rasian sisällä kiinnikkeet riippuasennusta varten. Ulkomitat 160 x 72 x 67 mm.
Läpimenevää 3-vaihe kaapelisyöttöä varten.