SCHNEIDER ELECTRIC - Ritiläpidike Thorsman - TTA-GH 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lamellimäärälle - 5
Pituus - 34 mm
Asennusasento - pystysuora
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880030034
Sähkönumero
1421407
Toimittajan tuotenumero
5590453
Tukkuerä
10
Soveltuu lamellimäärälle:
5
Pituus:
34 mm
Asennusasento:
pystysuora
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
7035
Läpinäkyvä:
ei
Thorsman TTA-GH6 Ritiläpidike harmaa 10Kpl
Thorsman ritiläpidin
Thorsman ritiläpidin
- Muovia
- Halogeniton
- Harmaa
- 10 kpl




