SCHNEIDER ELECTRIC - Riviliit 4johd 4mm2 jousi - NSYTRR44PE

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Riviliit 4johd 4mm2 jousi - NSYTRR44PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...4 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480532764

Sähkönumero

1973694

Toimittajan tuotenumero

NSYTRR44PE

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.08...4 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

4

Leveys:

6.2 mm

Syvyys:

87 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.08...6 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.08...4 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.08...4 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...130 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Riviliit 4johd 4mm2 jousi ke/vi