SCHNEIDER ELECTRIC - Riviliitin 2,5mm2 ruuvi ke/vi - NSYTRV22PE

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...4 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480531842

Sähkönumero

1972343

Toimittajan tuotenumero

NSYTRV22PE

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...4 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

2

Leveys:

5.2 mm

Korkeus:

47.5 mm

Syvyys:

47.7 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.14...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.14...4 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.14...4 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...130 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Linergy riviliitin 2.5mm2 ruuvi ke/vi

Linergy TR riviliittimistä löydät laajan valikoiman ruuviliitäntämalleja, jousivoimaliittimiä tai push-in-liittimiä yhteneväisillä lisätarvikkeilla nopeaan, kestävään, tärinänkestoiseen ja luotettavaan kytkentään.