SCHNEIDER ELECTRIC - Riviliitin Mureva - 1,5mm2 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntätapa - kaapeli / kaapeli
Rungon väri - valkoinen
Kosketintyyppi - muu
Nimellisjännite - 400 V
Liitettävä johdin, lanka - 1.5...1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480482519
Sähkönumero
1973708
Toimittajan tuotenumero
IMT37508
Tukkuerä
5
Liitäntätapa:
kaapeli / kaapeli
Rungon väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
muu
Nimellisjännite:
400 V
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Liitäntävalmiin kaapelin tyyppi:
pyöreä kaapeli
Rajapinnan materiaali:
muu
Kosketinten materiaali:
kupari
Rungon eristysmateriaali:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelon pintakäsittely:
muu
Suojajohdin:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
Thorsman riviliittimet
- ruuviliitännät kaapeleille
- riviliitin valkoista muovia, IP20
- liitettävien johtimien paksuus 1.5 - 6 (mm²)




