SCHNEIDER ELECTRIC - Riviliitinkotelo 150x300x80 - NSYSBM15308


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 300 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 150 mm
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480520037
Sähkönumero
3447817
Toimittajan tuotenumero
NSYSBM15308
Tukkuerä
264
Väri:
harmaa
Leveys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
80 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
ei
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
kyllä
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
50 N
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:
200 N
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Spacial SBM Teräksiset teollisuuskotelot
Kattava valikoima teräksisiä teollisuusrasioita – 45 mitoitusta umpikansilla, läpivientikansilla tai väyläkansilla
Ominaisuudet:
Tuotesarja Spacial SBM tarjoaa kaiken suojauksen, jota tarvitaan vaikeimmissa teollisuussovelluksissa.
- 45 erilaista umpikoteloa, saatavana läpivientiversiot ja väyläversiot lasiovella ja läpivientilevyillä
- Helppo asentaa kiinnittämällä suoraan takaa tai käyttäen ulkoisia korvakkeita
- Teräskotelot, suojattu sisältä ja ulkoa epoksi-polyesterimaalilla, RAL 7035 harmaa
- Kaikissa asennusvarusteissa polyesteritiivisteet
- Ergonomia - laajennuskotelo ja varusteet mahdollistavat komponenttien helpon asennuksen ja säädön
- Mukautuvuus – FL21-läpiviennin avulla helpot kytkennät
- Malliston laajuus – eniten kokoyhdistelmiä, 42 luetteloversiota
- Yhteensopivuus – helppo asentaa ja käyttää, koska nämä ovat yhteensopivia monien olemassa olevien koteloiden ja niiden varusteiden kanssa
- Kestävyys – luja rakenne suojaa arkaa elektroniikkaaLuotettavuus – luotettavat toimitukset kaikkialle maailmaan auttavat pysymään aikatauluissa
Spacial SBM -metallikaapit
- Kotelointi: IP 66 tai IP 55
- Valikoima: syvyydet 80 mm ja 120 mmm, esivalmiilla FL 21 -läpivienneillä tai ilman niitä
- Lujuus: Tasoon IK 10 saakka
- Helppo käyttää: Asennuksessa tarvitaan vain ruuvitaltta
- Modulaarisuus: Selkeä valikoima leveyksiä, korkeuksia ja syvyyksiä
Spacial SBM sopii ihanteellisesti teollisuuden erilaisiin koneisiin ja rakennuksiin. Se tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn, joka perustuu edistykselliseen suunnitteluun ja valmistuksen tinkimättömään laatuun, johon voi luottaa.