SCHNEIDER ELECTRIC - Riviliitinkotelo 200x500x80 - NSYSBM20508

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 0

  • Pituus - 200 mm

  • Leveys - 500 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606480520082

Sähkönumero

3447827

Toimittajan tuotenumero

NSYSBM20508

Tukkuerä

144

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

0

Pituus:

200 mm

Leveys:

500 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

teräs

Syvyys:

80 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Muoto:

suorakulmainen

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Läpivientien lukumäärä:

0

Kotelon materiaalin vahvuus:

12 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

muu

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK10

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-35...80 °C

Kytkentätapa:

ruuviliitos

NSYMM75

Spacial SBM Teräksiset teollisuuskotelot
Kattava valikoima teräksisiä teollisuusrasioita – 45 mitoitusta umpikansilla, läpivientikansilla tai väyläkansilla

Ominaisuudet:
Tuotesarja Spacial SBM tarjoaa kaiken suojauksen, jota tarvitaan vaikeimmissa teollisuussovelluksissa.
  • 45 erilaista umpikoteloa, saatavana läpivientiversiot ja väyläversiot lasiovella ja läpivientilevyillä
  • Helppo asentaa kiinnittämällä suoraan takaa tai käyttäen ulkoisia korvakkeita
  • Teräskotelot, suojattu sisältä ja ulkoa epoksi-polyesterimaalilla, RAL 7035 harmaa
  • Kaikissa asennusvarusteissa polyesteritiivisteet
Suunniteltu teidän toimintaanne varten:
  • Ergonomia - laajennuskotelo ja varusteet mahdollistavat komponenttien helpon asennuksen ja säädön
  • Mukautuvuus – FL21-läpiviennin avulla helpot kytkennät
  • Malliston laajuus – eniten kokoyhdistelmiä, 42 luetteloversiota
  • Yhteensopivuus – helppo asentaa ja käyttää, koska nämä ovat yhteensopivia monien olemassa olevien koteloiden ja niiden varusteiden kanssa
  • Kestävyys – luja rakenne suojaa arkaa elektroniikkaaLuotettavuus – luotettavat toimitukset kaikkialle maailmaan auttavat pysymään aikatauluissa
Edut:
Spacial SBM -metallikaapit
  • Kotelointi: IP 66 tai IP 55
  • Valikoima: syvyydet 80 mm ja 120 mmm, esivalmiilla FL 21 -läpivienneillä tai ilman niitä
  • Lujuus: Tasoon IK 10 saakka
  • Helppo käyttää: Asennuksessa tarvitaan vain ruuvitaltta
  • Modulaarisuus: Selkeä valikoima leveyksiä, korkeuksia ja syvyyksiä
Sovellukset:

Spacial SBM sopii ihanteellisesti teollisuuden erilaisiin koneisiin ja rakennuksiin. Se tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn, joka perustuu edistykselliseen suunnitteluun ja valmistuksen tinkimättömään laatuun, johon voi luottaa.