SCHNEIDER ELECTRIC - RJ45 naaras jatkokappale (5kpl - TRV00870

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - 2x RJ45
Kategoria - 5E
Rakennetyyppi - suora
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480025334
Sähkönumero
3653601
Toimittajan tuotenumero
TRV00870
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
2x RJ45
Kategoria:
5E
Rakennetyyppi:
suora
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Kiinnitystapa:
muu
Suojattu:
kyllä
NSX Compact RJ45 naaras jatkokappale 5Kpl
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
- Saatavilla lukuisia tarvikkeita ja varaosia NSX kompactikatkaisijalle:
- Uutta huomattavan pienikokoisessa laitteessa on tehonvalvonta suojareleeseen sisään rakennettuna. Ensimmäistä kertaa käyttäjät voivat valvoa sekä tehoa että energiaa.
- Suojarele valitaan käyttötarkoituksen ja vaadittavien ominaisuuksien sekä katkaisijarungon mukaan:
- Vakiosovellukset: teollisuus, rakennukset, infrastruktuuri
- Hyvää suorituskykyä rajoitetuilla kustannuksilla vaativat erikoissovellukset: Meriala, öljyn ja kaasun keräys ja prosessointi, kaivokset, metallien ja mineraalien tuotanto, datakeskukset
- Moottoreiden suojaus, ohjaus ja erotus kuormankytkimiä käyttäen, syötönvaihtojärjestelmät
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
- Saatavilla lukuisia tarvikkeita ja varaosia NSX kompactikatkaisijalle:
- Teholähde
- Tunnuskilpi
- Turvalaukaisuvipu
- Kaulus
- Lukkosarja
- Jatkovarsi
- Laukaisuvivun kumisuoja
- Jännitteenosoitin
- Väännin
- Ristilukitus
- Mekaaninen lukitus
- Yms.
- Uutta huomattavan pienikokoisessa laitteessa on tehonvalvonta suojareleeseen sisään rakennettuna. Ensimmäistä kertaa käyttäjät voivat valvoa sekä tehoa että energiaa.
- Energian mittaus, valvonta ja hallinta
- Suuri katkaisukyky jopa 690 V jännitteellä
- Helppo asentaa ja käyttää
- Toimintojen laajennettavuus suojarelemoduuleilla
- Lisättävissä myös vikavirtamoduuli
- IP40 kotelointiluokka
- IK07 mekaaninen suojaus
- -35...70 °C käyttölämpötila
- Rungot 1-4 napaisina 100 - 630A
- Suojarele valitaan käyttötarkoituksen ja vaadittavien ominaisuuksien sekä katkaisijarungon mukaan:
- TM-D: Termo-magneettinen ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
- Micrologic 2.2: Pitkä ylikuormitus, lyhyt ylikuormitus ja oikosulkusuojaus (arvot aseteltavissa)
- Micrologic 5.2: Pitkä ylikuormitus, lyhyt ylikuormitus ja oikosulkusuojaus (arvot ja kestoajat aseteltavissa). Mahdollisuus virran, jänniteen, tehokertoimen, tehon, energian ja harmoonisten säröjen (THD) mittaukseen. Valmius väyläkommunikointiin ja näyttöyksikköön.
- Micrologic 6.2: Pitkä ylikuormitus, lyhyt ylikuormitus, oikosulkusuojaus ja maasulkusuojaus. (arvot ja kestoajat aseteltavissa). Mahdollisuus virran, jänniteen, tehokertoimen, tehon, energian ja harmoonisten säröjen (THD) mittaukseen. Valmius väyläkommunikointiin ja näyttöyksikköön.
- Micrologic 6.3: Pitkä ylikuormitus, lyhyt ylikuormitus, oikosulkusuojaus ja maasulkusuojaus. (arvot ja kestoajat aseteltavissa). Mahdollisuus virran, jänniteen, tehokertoimen, tehon, energian ja harmoonisten säröjen (THD) mittaukseen. Valmius väyläkommunikointiin ja näyttöyksikköön. Lisäksi myös vaihe-epäsymmetriasuojaus,
jumisuojaus, alikuormitussuojaus ja ylipitkien käynnistysten suojaus.
- Vakiosovellukset: teollisuus, rakennukset, infrastruktuuri
- Hyvää suorituskykyä rajoitetuilla kustannuksilla vaativat erikoissovellukset: Meriala, öljyn ja kaasun keräys ja prosessointi, kaivokset, metallien ja mineraalien tuotanto, datakeskukset
- Moottoreiden suojaus, ohjaus ja erotus kuormankytkimiä käyttäen, syötönvaihtojärjestelmät




