SCHNEIDER ELECTRIC - RJ45/RJ45 kaapeli 0,6m (10kpl) - TRV00806


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 5E
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - F/UTP
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480025280
Sähkönumero
3653596
Toimittajan tuotenumero
TRV00806
Tukkuerä
10
Kategoria:
5E
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
F/UTP
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
0.6 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
valkoinen
FR (fire retandant) -versio:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
AWG-koko:
26
Kytkentätapa:
1:1
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
NSX Kompactikatkaisijan lisätarvikkeena saatavaa RJ45/RJ45 kaapelia käytetään näyttöyksikön liittämiseksi Modbus-liityntämoduliin.