SCHNEIDER ELECTRIC - Runko NSX250S 4P - LV431396


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 100 kA
Napojen lukumäärä - 4
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480006845
Sähkönumero
3653329
Toimittajan tuotenumero
LV431396
Tukkuerä
11
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
250 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
100 kA
Napojen lukumäärä:
4
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite:
690...690 V
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
kyllä
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kokonainen laite suojayksiköllä:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40