SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvikiinnike Thorsman - TCS-C3 8-12 musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
8...12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sopii halkaisijalle - 8...12 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - ei
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332418015929
Sähkönumero
1310173
Toimittajan tuotenumero
2190015
Tukkuerä
1000
Sopii halkaisijalle:
8...12 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
musta
Naulan pituus:
32 mm
Naulan halkaisija:
5 mm
Karkaistu:
ei
Thorsman Ruuvikiinnike TCS-C3 8-12 musta
Thorsman ruuvikiinnike
Throsman tuotteet:
Thorsman ruuvikiinnike
Throsman tuotteet:
- Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
- Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
- Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
- TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
- TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
- Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin meidän pikakytkentäjärjestelmäämme.