SCHNEIDER ELECTRIC - S-One Maadoitussarja 10 kpl - VDIM48E011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Punottu - ei
Johtimen muoto - pyöreä
Pituus - 400 mm
Kaapelikengillä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480145308
Sähkönumero
7240399
Toimittajan tuotenumero
VDIM48E011
Tukkuerä
50
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Punottu:
ei
Johtimen muoto:
pyöreä
Pituus:
400 mm
Kaapelikengillä:
kyllä
Korvakkeilla:
kyllä
Poratut korvakkeet:
kyllä
Eristetty:
kyllä
Actassi S-One maadoitussarja
Valmiilla maadoitus-sarjalla nopeutat asennusta ja varmistat siistin viimeistelyn
Valmiilla maadoitus-sarjalla nopeutat asennusta ja varmistat siistin viimeistelyn




