SCHNEIDER ELECTRIC - Sääasema KNX - MTN6904-0001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Akustinen signaali - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481317759
Sähkönumero
2820315
Toimittajan tuotenumero
MTN6904-0001
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monitoiminen anturi
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
kyllä
Väri:
muu
Analogiasisääntulo:
ei
Sääasema:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Sääasema mittaa tuulenopeuden, valaistusvoimakkuuden ja lämpötilan sekä tunnistaa sateen. Tuulen nopeus, valaistusvoimakkuus ja lämpötila voidaan lähettää väylälle 2 byte sanomina, sade 1 bit sanomana. Sääasema voi myös lähettää raja-arvoihin perustuvia sanomia esimerkiksi markiisien suojaamiseksi.
■ 10 yleiskäyttöistä kanavaa tuulen, lämpötilan ja/tai valoisuuden raja-arvoille.
■ 8 auringoltasuojauksen kanavaa kaihtimien/markiisien automaattiseen ohjaukseen. Esimerkiksi yksilölliset raja-arvot rakennuksen kolmelle eri sivustalle.
■ 6 kanavaa loogisille toiminnoille ja 4 raja-arvotoiminnoille
Soveluu asennettavaksi rakennuksen seinälle tai lisävarusteen avulla kulmaan tai mastoon.
Tehonsyöttö: AC 230 V (lämmitystä varten)
Tehon kulutus: 10 W (kun lämmitys päällä)
Lämpötila-alue: -30 °C ... +60°C
Valaistusvoimakkuuden mitta-alue: 1 ... 100,000 lux
Tuulenmittauksen alue: 2 ... 30 m/s
Kotelointiluokka: IP 44
Oheistuotteet: Masto- ja kulmakiinnike 28 203 17




