SCHNEIDER ELECTRIC - Säädin - WISER Verhomoduuli


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Enimmäiskytkentäteho - 0 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481909770
Sähkönumero
2622125
Toimittajan tuotenumero
CCT5015-0002
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Enimmäiskytkentäteho:
0 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
4 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
1
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Ohjaus- ja käyttöasetukset
● Yhdistetty ohjaus: Jotta verho-ohjainmoduulia voidaan hallita älypuhelimella Wiser by SE -sovelluksen avulla, se on yhdistettävä Wiser keskusyksikön kanssa.
● Suorakäyttö: Verho-ohjainmoduulia voidaan aina ohjata suoraan erikseen liitetyllä painikkeella
● Enintään 10 jousipainikkeita voidaan liittää lisäohjaimiksi
Tekniset tiedot
● Nimellisjännite: 220–240 V AC, 50/60 Hz
● Nimellisvirta: 4 A, cos φ = 0,6–1,0
● Mitat (K × L × S): 43 × 43 × 22 mm
● Asennus: Asennetaan kojerasiaan tai korkeaan pinta-asennettavaan kojerasiaan
● Nollajohdin tarvitaan
● Sertifiointi: Zigbee 3.0
Ominaisuudet ja asetukset:
● Moottorisuoja kahdella vuorotellen lukitulla relellä
● Ohjaus mekaanisilla painikkeilla - yhteensä 10 kpl
● Ikkunaverhoissa ja rullakaihtimissa käytettävät moottorit pitää olla varustettu rajakytkimillä
Wiser by SE -sovelluksen kautta:
● Ajoajan asetus
● Ajastimen tai aikataulun asetus
Verhomooottorien automatisointiin kytkimen kautta voidaan käyttää esimerkiksi lämpötilatunnistimen tai termostaattien lämpötilatietoa sekä Wiser by SE-sovelluksen säätilatietoja. Verhokytkimellä on paljon erilaisia käyttökohteita ja se voidaankin asettaa esimerkiksi ohjaamaan verhomoottoria, putkimoottoria, autotallin ovea, markiiseja, ikkunaluukkuja jne.
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
IP20, käyttölämpötila 0-35C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.