SCHNEIDER ELECTRIC - Salpa - NSYAEDLMETS3D salpa lukolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485433233
Sähkönumero
3448000
Toimittajan tuotenumero
NSYAEDLMETS3D
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Metallisalpa ASSA lukolle S3D k600mm
Spacial S3D seinäkaappien lisävaruste
Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Kaappien sovellukset:
Teollisuuden automaatio ja ohjaus
Spacial S3D seinäkaappien lisävaruste
Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Kaappien sovellukset:
Teollisuuden automaatio ja ohjaus
- Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
- Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
- Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
- Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
- Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).




