SCHNEIDER ELECTRIC - Savuilmaisin ioni - Savuilmaisin ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - muu
Erilliskäytettävä - ei
Optinen ilmoitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859787
Sähkönumero
7143300
Toimittajan tuotenumero
FFS06741001
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
muu
Erilliskäytettävä:
ei
Optinen ilmoitus:
ei
Akustinen ilmoitus:
ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
muu
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Halkaisija:
103 mm
Savukytkin:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite DC:
14...30 V
Käyttöjännite DC:
14...30 V
Korkeus/syvyys:
48.3 mm



