SCHNEIDER ELECTRIC - Savuilmaisin optinen - Savuilmaisin EDI-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - muu
Erilliskäytettävä - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030842105
Sähkönumero
7125204
Toimittajan tuotenumero
FFS06720220
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
muu
Erilliskäytettävä:
ei
Väri:
valkoinen
Optinen ilmoitus:
ei
Akustinen ilmoitus:
ei
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
muu
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Halkaisija:
100 mm
Savukytkin:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite DC:
14...30 V
Käyttöjännite DC:
14...30 V
Korkeus/syvyys:
42 mm
Optinen savuilmaisin - Intellia- sarjan osoitteellinen ilmaisin - aktiivinen, analysoiva ja ohjelmoitava - digitaalinen protokolla - viisi toimintatapa-asetusta - likaantumisen kompensointi - päivä/yö asetusmahdollisuus - IP43 - käyttölämpötila -20 ... +60 °C - suurin suhteellinen kosteus 95 % - lepovirrankulutus 400 µA - soveltuu liitettäväksi FDP- keskuksen ALC2, sekä FX 3NET, FX NET ja FX keskusten FX-ALC silmukkayksiköihin - soveltuvat kannat EBI-11, EBI-12 ja EBI-20



