SCHNEIDER ELECTRIC - SDx-hälytysmoduli Micrologic - LV429532


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - virrankatkaisukytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480020476
Sähkönumero
3653260
Toimittajan tuotenumero
LV429532
Tukkuerä
46
Toiminto:
virrankatkaisukytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
NSX Compact SDX-hälytysmoduli micrologic suojarele
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
- Katkaisijoihin liitettävissä useita apuliittimiä ja koskettimia.
- Vaihtokoskettimen toiminta riippuu siitä mihin se katkaisijan sisällä asennetaan.
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
- Katkaisijoihin liitettävissä useita apuliittimiä ja koskettimia.
- Vaihtokoskettimen toiminta riippuu siitä mihin se katkaisijan sisällä asennetaan.
- OF = apukosketin
- SD = laukaisukosketin sähköisestä laukaisusta
- SDE = hälytyskosketin sähköisestä viasta (lisäksi tarvitaan SDE adapteri TM/MA ja Micrologic 2.2 suojareleillä)
- SDV = hälytyskosketin vikavirtalaukaisusta
- SDx = ylikuormituslaukaisuhälytys sekä ennakoiva ylikuormahälytys tai maasulkusuojauksen hälytys Micrologic suojareleillä
- SDTAM = vianerottelumoduli moottorilähdön kauko- tai automaattikuittaukseen