SCHNEIDER ELECTRIC - seinä-/kattovarsi 230mm WE- - 07573433 230mm varsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtalähde - ei ole
Malli / Tyyppi - muu
Ajanasetustapa - muu
Seinäasennus - kyllä
Irrallinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071401936
Sähkönumero
7140193
Toimittajan tuotenumero
FFS07573433
Tukkuerä
1
Virtalähde:
ei ole
Malli / Tyyppi:
muu
Ajanasetustapa:
muu
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Halkaisija:
230 mm
Päiväysnäyttö:
ei
Rungon väri:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lämpötilanilmaisin:
ei
Viikonpäivänäyttö:
ei
Ajanotto/ajastin:
ei
Mukana kannatin:
ei
Sisäänrakennettu:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kauko-ohjattava:
ei
Kattoasennus:
ei
Valolla:
ei
LED-värimoodien lukumäärä:
0
LED-indikoinnilla:
ei
ESMI-sivukellon seinä-/kattoasennusvarsi, kellotaulun halkaisija 230 mm, sopii vain udempii WE-alkuisiin kelloihin (suora suojalasi).


