SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäasennustarvike - Seinäkiinnikevahvike S3D, 350


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - onteloseinän kiinnikesarja
Leveys - 400 mm
Korkeus - 47 mm
Syvyys - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480323003
Sähkönumero
3458243
Toimittajan tuotenumero
NSYAEFPFS3DW40
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
onteloseinän kiinnikesarja
Leveys:
400 mm
Korkeus:
47 mm
Syvyys:
7.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Seinäkiinnikevahvike S3D, 2kpl 350kg ,400mm leveä kaappi
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
- Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
- Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
- Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
- Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
- Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
- Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
- Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
- Maalaus: harmaa RAL 7035.
- Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
- Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia