SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkaappi 15U - NSYOPB15U5FR SK 780x600x500 P

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

  • Laiterivien määrä - 15

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 780 mm

  • Syvyys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480287633

Sähkönumero

7200677

Toimittajan tuotenumero

NSYOPB15U5FR

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Laiterivien määrä:

15

Leveys:

600 mm

Korkeus:

780 mm

Syvyys:

500 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

19"

Maksimikuorma:

50 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

seinäkaappi 500 mm 15U peltiovi Seinäkaapit pienempien räkkikokonaisuuksien asennukseen
Siirrä kaapit kätevästi pois lattioilta viemästä tilaa