SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkaappi KDB 9U - NSYKDB9U4F SK 485x600x400 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 9
Leveys - 600 mm
Korkeus - 485 mm
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480529627
Sähkönumero
7240309
Toimittajan tuotenumero
NSYKDB9U4F
Tukkuerä
21
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
9
Leveys:
600 mm
Korkeus:
485 mm
Syvyys:
400 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
19"
Maksimikuorma:
50 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Seinäkaapit pienempien räkkikokonaisuuksien asennukseen
Siirrä kaapit kätevästi pois lattioilta viemästä tilaa




