SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkehys Thorsman - R 123 PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 140 mm
Syvyys - 25 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880066637
Sähkönumero
1422144
Toimittajan tuotenumero
5594576
Tukkuerä
50
Leveys:
140 mm
Syvyys:
25 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
193 mm
Kanavan asennustapa:
seinä
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
TTI-CR123 Seinäkehys, valk.
Johtokanavien ja kourujen läpivientikaulukset
Siisti ja viimeistelty asennus läpivientikauluksilla kun kouru läpäisee seinän tai katon/lattian
Johtokanavien ja kourujen läpivientikaulukset
Siisti ja viimeistelty asennus läpivientikauluksilla kun kouru läpäisee seinän tai katon/lattian




