SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkiinnikepak. 4kpl S3X vrt - NSYPFCX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 42 mm
Korkeus - 74 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Universal Enclosures
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606480154867
Sähkönumero
3447325
Toimittajan tuotenumero
NSYPFCX
Tukkuerä
1000
Materiaali:
ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
42 mm
Korkeus:
74 mm
Syvyys:
12 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
NSYPFCX
Universal Enclosures -seinäasennustarvike
Universal Enclosures -seinäasennustarvike
- Asennuspaikka kaapin takapuolelle
- Vaaka- tai pystyasentoon
- Sarjan soveltuvuus: Spacial CRN, Spacial S3X
- 4 x kahva, 4 x esiasennettu tiiviste
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä 304
- Kiinnitystapa M8/M6-ruuveilla



