SCHNEIDER ELECTRIC - SEIS-painike jousipalautus - GV2K011


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - punainen
Suojan halkaisija - 40 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110733273
Sähkönumero
3760118
Toimittajan tuotenumero
GV2K011
Tukkuerä
1
Painikkeen väri:
punainen
Suojan halkaisija:
40 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Aukon korkeus:
48 mm
Linssin muoto:
pyöreä
Aukon leveys:
73 mm
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Valolla:
ei
Jousipalautus:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Avausmenetelmä:
ei ole
Kotelon kanteen kiinnitettävä hätäseis- ja käynnistyspainike
Ohjaa moottoria suoraan moottorinsuojakatkaisijasta tällä lisätarvikkeella