SCHNEIDER ELECTRIC - Sienipainike jousipalaut. - ZB4BC6 SIN 40mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - sininen
Suojan halkaisija - 40 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110888478
Sähkönumero
2320548
Toimittajan tuotenumero
ZB4BC6
Tukkuerä
42
Painikkeen väri:
sininen
Suojan halkaisija:
40 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Valolla:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Avausmenetelmä:
ei ole
Harmony sienipainikkeet
- Painikkeita saatavilla jousipalautuksella tai pohjaan jäävällä mallilla
- Painikkeiden vapautustavat: kiertovapautus, avainvapautus tai vetovapautus
- Useita painikekokoja Ø 30, 40, 60 mm
- Useita eri värivaihtoehtoja
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA…
- CE-merkintä
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Täydellinen valikoima varusteita kohteisiin, joissa vaaditaan korkeapainepesun, pölyn ja äärimmäisten lämpötilojen kestoa. Lisää tietoa lisälinkeissä.





