SCHNEIDER ELECTRIC - Sienipainike - ZA2BS844 LUKK.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - puna-vihreä
Suojan halkaisija - 30 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65/IP67
Painikkeen tyyppi - litteä
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110591767
Sähkönumero
2319537
Toimittajan tuotenumero
ZA2BS844
Tukkuerä
40
Painikkeen väri:
puna-vihreä
Suojan halkaisija:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Painikkeen tyyppi:
litteä
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Valolla:
ei
Jousipalautus:
ei
Etu renkaalla:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muu
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita
Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
- IEC-standardien mukaisia
- CE-merkintä
- UL/CS-sertifiointi
- IP 65
- Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
- Ruuviliittimet
- Täydelliset tuotteet
- Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Sovellukset:
- Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit




