SCHNEIDER ELECTRIC - Silikonisuojuspain. riippuohj. - XACB9122 PUN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen tyyppi - korkea
Painikkeen väri - musta/valkoinen/punainen
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110644609
Sähkönumero
2319786
Toimittajan tuotenumero
XACB9122
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen tyyppi:
korkea
Painikkeen väri:
musta/valkoinen/punainen
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65/IP67
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Merkinnällä:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita
Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
- IEC-standardien mukaisia
- CE-merkintä
- UL/CS-sertifiointi
- IP 65
- Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
- Ruuviliittimet
- Täydelliset tuotteet
- Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Sovellukset:
- Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit