SCHNEIDER ELECTRIC - Silikonisuojuspainike jousip. - XB4BP42 PUN 1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Painikkeen tyyppi - korkea
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - punainen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110887013
Sähkönumero
2320230
Toimittajan tuotenumero
XB4BP42
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Painikkeen tyyppi:
korkea
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
punainen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Jousipalautus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Läpinäkyvä:
ei
Painike valmiilla kumisuojuksella
Kumisuojuspainikkeet elintarviketeollisuuden ja muiden puhdastilojen sovelluksiin
Suojus ehkäisee painikkeen kulumista ja on helppo pitää puhtaana
- Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä ympäristöissä
- Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
- Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
- Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)





