SCHNEIDER ELECTRIC - Sinetöintitarvike - Sinetointi asennussarja SBM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 22.5 mm
Korkeus - 11.45 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 14.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480520778
Sähkönumero
3447811
Toimittajan tuotenumero
NSYPPSB
Tukkuerä
50
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
11.45 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
14.6 mm
Väri:
vihreä
RAL-numero:
6037


