SCHNEIDER ELECTRIC - Sireeni - Hälytin ESI-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 3
Äänenvoimakkuus - 103 dB
Nimellisjännite - 28 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030842631
Sähkönumero
7143074
Toimittajan tuotenumero
FFS06728040
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
3
Äänenvoimakkuus:
103 dB
Nimellisjännite:
28 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Virrankulutus:
5 A
Sireeni, ESI-40, 100dB, IP66, ALC
Osoitteellinen Intellia-sarjan sireeni, 100dB, IP66
Osoitteellinen Intellia-sarjan sireeni, 100dB, IP66



