SCHNEIDER ELECTRIC - Sireeni osoitteellinen max 95dB erotin - WSO-PR-I33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 100 dB
Nimellisjännite - 32 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430043850432
Sähkönumero
7126089
Toimittajan tuotenumero
FFS06711737
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
100 dB
Nimellisjännite:
32 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Virrankulutus:
11.4 A
Osoitteellinen sireeni erottimella. AP200-sarjan osoitteellinen sireeni. sisältää oikosulkuerottimen
Esmi AP200-sarjan osoitteellinen sireeni. Sisältää oikosulkuerottimen. Soveltuu liitettäväksi Esmi FDP, FX3NET ja FXNET keskusten SLC- ja LC- silmukkayksiköihin, FX-keskusten LC-silmukkayksikköön sekä ESA keskuksiin. Tehonsyöttö osoitteellisesta silmukasta. 32 hälytysääni vaihtoehtoa. 3 äänenvoimakkuusvaihtoehtoa (maksimi 95 db). Useita asennuskantavaihtoehtoja.
Esmi AP200-sarjan osoitteellinen sireeni. Sisältää oikosulkuerottimen. Soveltuu liitettäväksi Esmi FDP, FX3NET ja FXNET keskusten SLC- ja LC- silmukkayksiköihin, FX-keskusten LC-silmukkayksikköön sekä ESA keskuksiin. Tehonsyöttö osoitteellisesta silmukasta. 32 hälytysääni vaihtoehtoa. 3 äänenvoimakkuusvaihtoehtoa (maksimi 95 db). Useita asennuskantavaihtoehtoja.



