SCHNEIDER ELECTRIC - Sireeni - Sireeni ALC langaton

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 90 dB
Nimellisjännite - 28 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030841832
Sähkönumero
7125855
Toimittajan tuotenumero
FFS06726007
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
90 dB
Nimellisjännite:
28 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Sireeni, ALC, XPA-CB-14001-APO, langaton



