SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Thorsman - IH 100 PV

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Syvyys - 200 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880006701

Sähkönumero

1422022

Toimittajan tuotenumero

5576101

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Syvyys:

200 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

ei

Kansien lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

80 mm

Malli / Tyyppi:

pohja

Materiaalin laatu:

PVC

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Thorsman TEK-IH100 52mm Sisäkulma valkoinen

Thorsman kulmapalat
Kulmapaloilla siisti ja viimeistelty asennusjälki